Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, Silent Line Plus, 800 x 2000 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191635
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SIL-TW-80-26631-2,0 26631 DUNKELGRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191635
191635-SW81
Trennwände
Trennwand
  • akustisch hochwirksame Trennwand
  • hocheffektive Schallabsorption
  • Räume flexibel gestalten
  • Elemente lassen sich linear oder in 6 verschiedenen Winkelstellungen in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • ein Trennwandelement besteht aus einer Aluminium-Achteck-Profilsäule mit Tellerfuss (ø 220 mm) und dem Absorber-Element mit Alu-Rahmen
  • am Ende der gesamten Wand ist immer eine Abschluss-Säule zu montieren (siehe Zubehör)
  • kombinierbar mit Trennwandsystem Silent Office (siehe Zubehör)
  • alle eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar gemäss DIN 4102(B1)
Weitere Informationen:
Materialstärke:
15 mm
Farbe:
dunkelgrau
Ausführung Füsse:
Tellerfuss
Verbindung:
Verkettung
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Akustik Möbel, Akustik, Akustikmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,38*
€ 763,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,34*
€ 687,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.