Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, Silent Line Plus, 800 x 1700 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191638
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SIL-TW-80-26661-1,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191638
191638-SW81
Trennwände
Trennwand
  • akustisch hochwirksame Trennwand
  • hocheffektive Schallabsorption
  • Räume flexibel gestalten
  • Elemente lassen sich linear oder in 6 verschiedenen Winkelstellungen in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • ein Trennwandelement besteht aus einer Aluminium-Achteck-Profilsäule mit Tellerfuss (ø 45 mm) und dem Absorber-Element mit Alu-Rahmen
  • am Ende der gesamten Wand ist immer eine Abschluss-Säule zu montieren (siehe Zubehör)
  • kombinierbar mit Trennwandsystem Silent Office (siehe Zubehör)
  • alle eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar gemäss DIN 4102(B1)
Weitere Informationen:
Materialstärke:
15 mm
Farbe:
hellgrau
Ausführung Füsse:
Tellerfuss
Verbindung:
Verkettung
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Akustik Möbel, Akustikmöbel, Akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,88*
€ 719,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,55*
€ 708,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,30*
€ 666,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.