Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, Silent Line Plus, 550 x 1700 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191644
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SIL-TW-55-0123-1,7 0123 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191644
191644-SW81
Trennwände
Trennwand
  • akustisch hochwirksame Trennwand
  • hocheffektive Schallabsorption
  • Räume flexibel gestalten
  • Elemente lassen sich linear oder in 6 verschiedenen Winkelstellungen in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • ein Trennwandelement besteht aus einer Aluminium-Achteck-Profilsäule mit Tellerfuss (ø 45 mm) und dem Absorber-Element mit Alu-Rahmen
  • am Ende der gesamten Wand ist immer eine Abschluss-Säule zu montieren (siehe Zubehör)
  • kombinierbar mit Trennwandsystem Silent Office (siehe Zubehör)
  • alle eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar gemäss DIN 4102(B1)
Weitere Informationen:
Materialstärke:
15 mm
Farbe:
orange
Ausführung Füsse:
Tellerfuss
Verbindung:
Verkettung
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1700 mm
Breite:
550 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 363,78*
€ 440,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 440,07*
€ 516,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,43*
€ 577,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,07*
€ 523,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.