Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Bodenschutzmatte, glatt, 1200 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191677
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAB1215020EV
EAN/GTIN:
     5060044742439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • der aktive Wirkstoff Bactiglasâ„¢ hindert das Wachstum von Bakterien und ihre Vermehrung
  • anhaltender antimikrobieller Schutz für die gesamte Produktlebensdauer
  • zertifiziert nach ISO22196, dem internationalen Standardtest für antibakterielle Oberflächen
  • aus phthalatfreiem PVC
  • frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • glatt: für harte Böden mit weicher, glatter Rückseite
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
antibakteriell
Rutschhemmend:
Nein
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Feb mm
Masse:
1200 x 1500 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Hartboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
1200 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: floortex bodenschutzmatten, bsm hartböden, bürostuhlunterlage parkett, 191677, 191677-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 64,03*
€ 4,95*
ab € 146,15*
€ 179,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 204,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,34*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,42*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,67*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,76*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,85*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,32*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,75*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,30*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,37*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,40*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,57*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,02*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.