Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte, 1190 x 890 mm, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191686
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC128920ERA
EAN/GTIN:
     5060044741807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191686
191686-SW81
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatten

Hergestellt aus Original-Floortex-Polycarbonat: ein aussergewöhnlich strapazierfähiges und kristallklares Material, das nicht reisst, aufrollt, vergilbt oder riecht. Hoch ergonomisch aufrund minimalen Rollwiderstands bei Stuhlrollen. Frei von toxischen Chemikalien und 100% recyclingfähig.

Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Ja
Form:
rechteckig
Materialstärke:
01. Sep mm
Masse:
1190 x 890 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für:
Hartboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
890 mm
Länge:
1190 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 44,03*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 57,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 43,18*
€ 57,41*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 61,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 117,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,52*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,37*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,93*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,03*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,42*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,64*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,55*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,94*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,06*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.