Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Sys 50, 800x1200, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191788
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S5008001200YB156 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191788
191788-SW81
Trennwände
Trennwand

Aluna plus - flexibler Sicht- und Schallschutz.
Die eleganten Trennwandelemente mit umlaufendem Aluminiumprofil bieten kompletten Sichtschutz und effektiven Schallschutz im Büro. So schaffen Sie optisch und akustisch getrennte Bereiche.
Standelemente in 3 Breiten in diversen Höhen und drei Stofffarben bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Briefablage, Stifteköcher und Zettelbox (s. Zubehör) zur Befestigung an den optional erhältlichen Organisationsleiste/Reling sorgen für mehr Platz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch.

  • 50 mm starke Trennwandelemente bestehen aus einer perforierten MDF- Mittelplatte, beidseitig beplankt mit Melaminschaum und Stoffbespannung
  • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
  • Standelemente benötigen am Anfang und Ende der Trennwand Standfüsse
  • zur Verbindung der Standelemente werden starre (für lineare Verkettungen) oder flexible (für freie Winkel) Scharniere in die Nut der Alu-Profile geschoben
  • Schallabsorptionsklasse A
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Verbindung:
Scharniere
Schallabsorptionsklasse:
A
Farbe Stellwand:
grün
Materialstärke:
50 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Masse:
B 800 x H 1200 mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Rahmen:
Aluminium; grau
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
800 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 409,87*
€ 484,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 494,70*
€ 581,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,94*
€ 692,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.