Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stellwand, Dekor silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191979
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     SCREEN M10019-DS SILBER
EAN/GTIN:
     4260222861360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191979
191979-SW81
Trennwände
Trennwand

Mit diesem stabilen, modularen Stellwandsystem mit allseitigem Aluminiumrahmen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen. Ob als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Elemente.

  • Füllungen erhältlich in ESG Klarglas, ESG satiniert, Dekor silber, Metall weiss magnethaftend, Anthrazit satiniert
  • Rahmensystem mit verdeckt integriertem Verbindungssystem für winkelvariable, linerare oder Einzelaufstellung
  • Stabile Verbindungsbeschläge in Metall matt verchromt
  • Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben
  • Linear aufgestellte Stellwände ohne Winkel benötigen Stellfüsse
  • Masse: B 1000 (ausgeklappt 2000) x H 1980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Dekor Silber
Verbindung:
Verbindungsbeschläge
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
silber
Materialstärke:
24 mm
Ausführung Füsse:
mit Rollen
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1980 mm
Gewicht:
42 kg
Breite:
1000 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 748,62*
€ 868,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 906,31*
€ 1.026,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,44*
€ 1.221,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,21*
€ 1.196,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,94*
€ 1.156,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,31*
€ 1.078,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.