Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal, 1-teilig, 4 OH, B 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192009
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AR 80/44-SF LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Korpus, Abdeckplatte, Einlegeböden, Sockel:
aus melaminharzbeschichteter, hochverdichteter Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322, E1

  • integrierte Höhenversteller: bis 10 mm verstellbar
  • als Bodenabschluss wird ein Stellfuss eingesetzt, mit einer Höhe von 23 mm
  • Aussentiefe: 450 mm
  • Nutztiefe: 370 mm
  • Bodentiefe: 350 mm
  • Aussenbreite: 800 mm
  • Innenbreite: 762 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Traglast Fachboden:
23,5 kg
Fachbodentiefe:
350 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
450 mm
Typ:
Regal
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
4 OH
Fachbodenbreite:
762 mm
Höhe:
1580 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
32 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 192009, 192009-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 540,34*
€ 630,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 653,58*
€ 755,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,50*
€ 899,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,96*
€ 887,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,32*
€ 865,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,52*
€ 834,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,58*
€ 777,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.