Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, 4 OH, 2teilig, mit Mitteltrennwand, B 1800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192076
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AJ180/4-SF WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Mit senkrechter Mitteltrennwand.
Korpus, Abdeckplatte, Einlegeböden, Sockel:
aus melaminharzbeschichteter, hochverdichteter Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322, E1

  • integrierte Höhenversteller: bis 10 mm verstellbar
  • als Bodenabschluss wird ein Stellfuss eingesetzt, mit einer Höhe von 23 mm
  • Aussenmasse: B 1800 mm
  • Innenmasse: B 2 x 754 mm


Einheitliche Tiefe:

  • Aussentiefe: 450 mm
  • Nutztiefe: 370 mm
  • Bodentiefe: 350 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit senkrechter Mitteltrennwand
Material Türen:
Kunststoff
Innenbreite:
1508 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Fachböden:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Ja
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
weiss
Aussenbreite:
1800 mm
Farbe Rollladen:
weiss
Aussenhöhe:
1580 mm
Material Rollladen:
Kunststoff
Ordnerhöhe:
4 OH
Oberfläche Abdeckplatte:
melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank weiß, rolladenschrank, 192076, 192076-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Büroeinrichtung, Wandregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.994,17*
€ 2.277,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.273,17*
€ 2.581,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.581,11*
€ 3.071,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,22*
€ 3.024,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,34*
€ 2.871,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,33*
€ 2.789,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.273,17*
€ 2.705,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.