Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, B 1200 mm, 3 OH, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192233
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AS120/3-SF GRAPHIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
  • Schiebetüren im Korpus unsichtbar geführt
  • keine sichtbare Laufschiene im Unterboden
  • eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden
  • ausgestattet mit Druckzylinderschloss
  • Kopus, Einlegeböden und Türen aus melarminharbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1
  • alle Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 32 mm)
  • Rückwand allseitig eingenutet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe ausgebildet
  • Stellfüsse Höhe 23-33 mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schliessung
  • Höhe: 1190 mm
  • einheitliche Tiefe: Aussentiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm
  • ohne Akustikfront
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Material Türen:
Spanplatte
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
450 mm
Farbe Böden:
graphit
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Griffmulde
Farbe Front:
graphit
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Korpus:
graphit
Aussenbreite:
1200 mm
Aussenhöhe:
1190 mm
Ordnerhöhe:
3 OH
Farbe Platte:
graphit
Material Böden:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 192233, 192233-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 832,38*
€ 966,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 946,71*
€ 1.102,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,87*
€ 1.312,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,03*
€ 1.311,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,99*
€ 1.257,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,26*
€ 1.209,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,71*
€ 1.126,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.