Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 29, anthrazit, Gurt schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192567
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 29-A/04 04 GRAU-SCHWARZ/WEISS
EAN/GTIN:
     4251021104376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Gurtpfosten aus Kunststoff
  • enthält eine 4-Wegekassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
  • Pfostenmass: H 980 x ø 330 mm
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtbandbreite: ca. 100 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz/weiss
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
schwarz; weiss
Max. Abstand:
02. Mrz m
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Höhe:
980 mm
Farbe Pfosten:
anthrazit
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Kunststoff
Durchmesser Fuss:
330 mm
Farbe Standfuss:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rs-guideline gurtfarbe schwarz, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, 192567, 192567-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 147,17*
€ 4,95*
ab € 150,77*
€ 186,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 224,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.