Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher-Set FAKT, 6 Tassen, jeweils 0,25 l, Porzellan, weiss mit braunem Dekordruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192578
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     302-007
EAN/GTIN:
     4007796039081
Suchbegriffe:
Porzellan-Tasse
Porzellantasse
porzellantasse weiß
porzellan tasse

Mit einem heissen Kaffee fängt der Tag gut an. Aber auch Cappuccino, Latte Macchiato und Co. kommen in dem stilvollen, 6-teiligen Kaffeebecher-Set FAKT vorzüglich zur Geltung.

Fakt ist, dass es viele unterschiedliche Kaffeetrinker gibt, die völlig verschiedene Trinkgewohnheiten haben. Manche bevorzugen kleine Tassen aus zartem Porzellan mit hübschem Dekor, andere trinken ihren Kaffee lieber aus grossen, robusten Bechern. Die einen lieben ihn heiss die anderen lassen ihn erst einmal abkühlen.

Egal, wie es bisher war: Das Kaffeebecher-Set FAKT werden Sie lieben. Die weissen Becher besitzen jeweils ein Fassungsvermögen von jeweils 0,25 l. Der grosszügige Henkel ist stilvoll und angenehm greifbar für kleine und grössere Hände. Die geradlinige Form vermittelt Standfestigkeit, während das weisse Porzellan fein und dünnwandig ist. Eine gekonnte Kombination, dezent dekoriert mit brauner Aufschrift 'žCafé noir'œ.

Den spülmaschinenfesten Kaffeebecher FAKT gibt es im 6-er-Set, geliefert im attraktiven Geschenkkarton.

Weitere Details:

  • Set bestehend aus 6 Kaffeebechern
  • Fein und dünnwandig
  • Mit grosszügigem Henkel
  • Mit braunem Aufdruck 'žCafé noir'œ
  • Spülmaschinengeeignet
  • Lieferung erfolgt im Geschenkkarton
  • Material: jeweils Porzellan
  • Farbe: jeweils weiss
  • Fassungsvermögen Becher: jeweils 0,25 l
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Inhalt:
null l
Weitere Suchbegriffe: 192578, 192578-SW81, Besteck (Werbeartikel)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,12*
€ 23,46*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,50002*
€ 23,48004*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 17,83*
€ 23,93*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,42*
€ 24,59*
Lager 3635
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 32,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.