Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, Rollladen Blätter, Höhe 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193431
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     83379
EAN/GTIN:
     3660141939606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
  • Rollläden bedruckt
  • Rollläden mit 15 mm Polystyrol-Lamellen, die sich komplett in die Inntenteile schieben lassen
  • Korpus aus High-Impact-Polystyrol mit Metallinnenstruktur
  • Korpus: weiss
  • inkl. 2 Metallfachböden
  • abgerundete Kante und polierte Top-Auflage
  • integrierte, verdeckte Grifföffnung mit Schloss und 2 Schlüsseln
  • Aufbau in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeug, Schrauben und Kleinteile
  • Innenmasse: B 860 x T 375 mm
  • Aussenmasse: B 1100 x T 415 x H 1040 mm


Bedruckte Rollladenschränke sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Ausführung:
gemusterte Türen
Material Türen:
Polystyrol (PS)
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Fachböden:
Polystyrol (PS)
Material Korpus:
Polystyrol (PS)
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
415 mm
Farbe Korpus:
weiss
Motiv:
Blätter
Aussenbreite:
1100 mm
Farbe Rollladen:
grün
Aussenhöhe:
1040 mm
Material Rollladen:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, 193431, 193431-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 403,08*
€ 474,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 462,90*
€ 541,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,02*
€ 643,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.