Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 350.35.SB Dinamica, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193687
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 350.35 SB SILBER/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8004399331136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Den De'™Longhi Kaffeevollautomat ECAM 350.35.SB Dinamica erhalten Sie in einem stylischen Silber/Schwarz.
Die Bedienung De'™Longhi des Kaffeevollautomats ECAM 350.35.SB Dinamica ist sehr benutzerfreundlich.
Alle, die gerne viel Kaffee trinken, werden sich über den grossen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel und den frontal herausnehmbaren 1,8 Liter Wassertank des De'™Longhi ECAM 350.35.SB Dinamica Vollautomaten freuen. Dank des übersichtlichen Sensorbedienfelds mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten ist die professionelle, silberschwarze Kaffeemaschine sehr benutzerfreundlich. Per Direktwahltasten stellen Sie Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+ ein. Die "Long-Coffee'ť-Funktion ist für den traditionellen Frühstückskaffee, zubereitet im Schwallbrühverfahren bei niedrigem Druck und langer Extraktionszeit, zuständig. Einen zusätzlichen Energieschub erzeugen Sie mittels "Doppio+'ť-Funktion. Die weiteren Einstellmöglichkeiten sind vielfältig: die Programmierfunktion "Mein Kaffee" ermöglicht Ihnen z. B. die individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Heissgetränke. Auch die Kaffeetemperatur lässt sich ganz einfach regeln. Ausserdem haben Sie die Wahl zwischen fünf voreingestellten Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig. Mit dem Varioregler an der Milchschaumdüse lässt sich leckerer Milchschaum in verschiedenen Konsistenzen herstellen. Der De'™Longhi Kaffeevollautomat ECAM 350.35.SB Dinamica eignet sich für Kaffeebohnen und Kaffeepulver. Das 13-stufige Kegelmahlwerk ist extra leise, der Mahlgrad ist variierbar. Und wenn Sie anstatt Kaffee Tee zubereiten möchten, nutzen Sie einfach die Heisswasserfunktion der Kaffeevollautomaten. Rückstände lassen sich schnell und bequem entfernen, die Brühgruppen sind herausnehmbar, wartungsarm und hygienisch zu reinigen. Auch die Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für eine einfache Reinigung ist abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Das Gerät bietet zusätzlich ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.

  • Hohe Benutzerfreundlichkeit dank Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten
  • Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+
  • Programmierfunktion "Mein Kaffee" ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
  • Einstellbare Kaffeetemperatur von niedrig bis hoch
  • "Long-Coffee'ť-Funktion für den traditionellen Frühstückskaffee, zubereitet im Schwallbrühverfahren bei niedrigem Druck und langer Extraktionszeit
  • "Doppio+'ť-Funktion für den zusätzlichen Energieschub
  • Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
  • Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen
  • Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
  • Integrierter De'˜Longhi Wasserfilter
  • Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
  • 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
  • Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
  • Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar
  • Fünf voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig
  • Frontal herausnehmbarer 1,8 l Wassertank
  • Heisswasserfunktion für Teezubereitung
  • Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
  • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
  • Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung
  • Farbe: Silber/Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; schwarz
Ausführung:
Kaffeevollautomat
Kaffeeart:
Kaffeebohnen/Kaffeepulver
Inhalt Wassertank:
01. Aug l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
300 g
Leistung:
1450 W
Höhe:
348 mm
Tiefe:
429 mm
Breite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, kaffeeautomat delonghi, großkaffeeautomat, 193687, 193687-SW81, Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 404,54*
€ 470,37*
Frei Haus
ab € 479,01*
€ 554,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 488,91*
€ 564,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 573,63*
€ 649,85*
€ 4,95*
ab € 586,91*
€ 667,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,85*
€ 773,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,45*
€ 751,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,97*
€ 722,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,55*
€ 705,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,63*
€ 682,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.