Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank FS 1283 F, Fingerprintschloss Stahl, signalweiss RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193807
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1283F RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     5032548003415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Dieser Feuerschutzschrank ist platzsparend und bietet ökonomischen Schutz für Dokumente und digitale Medien im Büro- und Wohnbereich.

  • Einbruchschutz:empfohlener Versicherungsschutz bis 2.500 â‚-
  • Verschiedene Schlossvarianten
  • Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite
  • Farbe: jeweils signalweiss RAL 9003
  • Geeignet zur Bodenmontage (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
  • Mit Schlüsselhakenleiste auf der Türinnenseite
  • Mit einer ausziehbaren Schublade
  • Fachboden/Schubladen 1/1
  • Aussenmasse: B 400 x T 440 x H 515 mm
  • Innenmasse: B 300 x T 300 x H 405 mm
  • Gewicht: ca. 57 kg


Feuerschutz 60 P (Papier) nach NT Fire 017 - 60 P:


Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente im gesamten Innenbereich des Tresors, getestet bis 945-° C.


Feuerschutz (digitale Speichermedien) nach MTC - DIP 120-60 DM Fabriktest:


Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Speichermedien im dafür vorgesehenen Datenschutzeinsatz, getestet bis 945-° C.

Lieferung erfolgt frachtfrei hinter die 1.verschliessbare Tür (ohne Stufen). Auf Wunsch liefern wir Ihr Schwergut an Ort und Stelle. Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.

Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Innentiefe:
300 mm
Ausführung:
Fingerprintschloss
Anzahl Böden:
1
Innenbreite:
300 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Sicherheitsstufe:
nicht zertifiziert
Aussentiefe:
440 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
36 l
Feuersicherheit:
NT FIRE 017-60P / MTC-DIP 120-60DM
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
515 mm
Tresortyp:
Feuerschutzschrank
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
405 mm
Schliesssystem:
Fingerprintschloss
Anzahl Schubladen:
1
Gewicht:
57 kg
Bolzenverriegelung:
2-fach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
3
Frei Haus
ab € 382,42*
€ 445,51*
Frei Haus
ab € 434,81*
€ 516,34*
€ 5,50*
ab € 481,14*
€ 563,11*
€ 4,95*
ab € 541,54*
€ 569,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 877,35*
€ 968,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,39*
€ 1.152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,39*
€ 1.145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,50*
€ 1.109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,67*
€ 1.082,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,35*
€ 1.044,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281F
ab € 289,61*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282F
ab € 337,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.