Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabsorber Quadrat, B 1000 x H 1000 mm, Polyestervlies in Filzoptik, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193873
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     Q100 GRÜN RAL 6018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193873
193873-SW81
Akustikbild
Akustikbilder

Der Wandabsorber Quadrat ist 1000 mm breit und 1000 hoch. In verschiedenen Trendfarben erhältlich, mindert der Wandabsorber Quadrat durch die Verwendung eines Polyestervlieses in Filzoptik effektiv Schallreflektionen an Wänden und sorgt für eine bessere Raumakustik.


Mit dem Wandabsorber Quadrat setzen Sie farbliche Akzente und reduzieren gleichzeitig Geräusche im Raum. Der schicke, geometrische Schallabsorber eignet sich bestens für den Einsatz in Büros, Besprechungsräumen, Empfangs- und Wartebereichen und in Restaurants, Callcentern etc. Der viereckige Wandabsorber misst 1000 x 1000 mm und ist aus einem hochwirksamen, 25 mm starken Polyestervlies in Filzoptik gearbeitet, worauf seine hohe akustische Wirksamkeit beruht.

Der Schallschlucker ist schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. In der Grundfarbe Weiss angelegt, wurde der Wandabsorber Quadrat einseitig mit RAL-Farbe lackiert. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Trendfarben. Mehrere Wandabsorber Quadrat in der selben Form, Grösse und Farbe wirken einheitlich und strukturiert. Ein Tipp: Mischen Sie einfach verschiedene Varianten und gestalten Sie Ihre Wände ganz nach Wunsch! Der Wandabsorber ist im Schäfer Shop auch in 500 x 500 mm, in Rund und in origineller Puzzle-Optik erhältlich.

Weitere Details:

  • Schallabsorbierend, Verbesserung der Raumakustik
  • Material: hochwirksames Polyestervlies in Filzoptik, 25 mm stark
  • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Grundfarbe Weiss einseitig lackiert in 6 RAL-Farben
  • Masse: B 1000 x H 1000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelbgrün RAL 6018
Material Stellwand:
Polyestervlies
Material Rahmen:
Polyestervlies
Schallabsorptionsklasse:
B
Farbe Stellwand:
grün
Materialstärke:
25 mm
Material:
Polyestervlies
Materialstärke Wand:
25 mm
Einstellbarer Winkel:
Nein
Farbe Rahmen:
grün
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 289,44*
€ 356,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 350,22*
€ 417,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.