Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabsorber Puzzle, B 1000 x H 500 mm, Polyestervlies in Filzoptik, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193890
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     P100 BLAU RAL 5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193890
193890-SW81
Akustikbild
Akustikbilder

Der Wandabsorber Puzzle mit den Massen B 1000 x H 500 mm ist als originelles Puzzleteil designed und im Schäfer Shop in verschiedenen attraktiven Farben erhältlich. Neben der Optik überzeugt der Wandabsorber Puzzle durch seine schallabsorbierende Wirkung, die durch ein Polyestervlies in Filzoptik erzeugt wird.


Schallabsorber für Raumakustik können auch modernes Gestaltungselemet sein '“ bestes Beispiel ist dieser Wandabsorber Puzzle. Nutzen Sie das 1000 x 500 mm grosse Akustikelement als moderne, ungewöhnliche Wanddekoration und verleihen Sie Räumen einen unverwechselbaren Charakter. Der Wandabsorber Puzzle sieht aber nicht nur gut aus, sondern mindert uidem auch Geräusche effektiv.

Dazu dient das 25 mm starke Polyestervlies in Filzoptik, aus dem der Wandabsorber gefertigt ist. Eingesetzt wird der Wandabsorber idealerweise in Räumen, in denen es wichtig ist, Geräusche abzudämpfen, z. B. in Büros, Empfangs- und Wartebereichen, Callcentern und Restaurants. Schwer entflammbar nach deutscher Brandschutzverordnung DIN 4102 B1, ist der hochwertige Wandabsorber Puzzle sehr robust und langlebig.

Weitere Details:

  • Wandabsorber in origineller Puzzle-Optik
  • Schallabsorbierend, Verbesserung der Raumakustik
  • Material: hochwirksames Polyestervlies in Filzoptik, 25 mm stark
  • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Grundfarbe Weiss einseitig lackiert in 6 RAL-Farben
  • Masse: B 1000 x H 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
signalblau RAL 5005
Material Stellwand:
Polyestervlies
Akustikschutz:
Ja
Material Rahmen:
Polyestervlies
Schallabsorptionsklasse:
B
Farbe Stellwand:
signalblau RAL 5005
Materialstärke:
25 mm
Material:
Polyestervlies
Materialstärke Wand:
25 mm
Einstellbarer Winkel:
Nein
Farbe Rahmen:
signalblau RAL 5005
Höhe:
500 mm
Gewicht:
2 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 189,71*
€ 234,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 229,55*
€ 283,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.