Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box Holzbox Berlin, robuste Spanplatte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193900
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     134164
EAN/GTIN:
     5603449316678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193900
193900-SW81
Regal
Schrank

Die Holzbox Berlin ergänzt in Perfektion die Regale Berlin und Pombal. Sie eignet sich zum ordentlichen Verstauen verschiedener Gegenstände. Damit sind all Ihre Kleinigkeiten nicht störend im Blick und gleichzeitig immer griffbereit. Die Box Berlin besitzt die Masse B 340 x T 340 x H 340 mm, beim verwendeten Material handelt es sich um robuste Spanplatte. Bei uns stehen Ihnen verschiedene attraktive Farben zur Auswahl.

Weitere Details:

Ideal zum ordentlichen Verwahren von Kleinigkeiten

Aus robuster Spanplatte gefertigt

Passend für die Regale Berlin und Pombal

Farben: weiss grau, grün, rot, blau, schwarz

Masse: B 340 x T 340 x H 340 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
340 mm
Tiefe:
340 mm
Breite:
340 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,22*
€ 67,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 77,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.