Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauelement Pombal, Breite 370 mm, Tiefe 340 mm, Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Blauer Engel Umwelt/Gesundheit
Artikel-Nr.:
     3635-193910
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     135068
EAN/GTIN:
     5603449948329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Anbauelement Pombal ist speziell für das Regal Pombal mit einer Breite von 400 mm. Das Anbauelement hat eine offene Seite und dadurch eine Breite von 370 mm.[br /]Mit dem Anbauelement Pombal können Sie das Regal Pombal erweitern. Dabei ist diese Ausführung des Anbauelements für die 400 mm breiten Regale Pombal gedacht. Das Anbauelement Pombal hat eine offene Seite, die Ihnen ermöglicht, das Element sowohl links wie auch rechts des Regals anzubringen. Durch die offene Seite hat das Anbauelement selbst eine Breite von 370 mm. Das Anbauelement Pombal bietet sechs Ordnerhöhen zur individuellen Nutzung und ist in vier unterschiedlichen und passenden Dekoren erhältlich. Erweitern Sie Ihr Regal Pombal mit dem Anbauelement und stellen Sie sich somit Ihre eigene individuelle Regalwand zusammen. [br /]Weitere Details:

  • Anbauelement für Regal Pombal mit einer Breite von 400 mm
  • 1 offene Seite, rechts und links verwendbar
  • Durch die offene Seite ist das Anbauelement nur 370 mm breit
  • Vielseitig einsetzbar
  • 6 Ordnerhöhen
  • Fachböden: 7
  • Material: Spanplatte
  • 4 Dekore: Nussbaum-Echtholzfurnier, Wildeiche-Echtholzfurnier, weiss lackiert und betonfarbig
  • Masse: B 370 x H 2240 x T 340
Weitere Informationen:
Farbe:
Walnuss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Anzahl Fachböden:
7 Stk
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
6 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
2240 mm
Tiefe:
340 mm
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, 193910, 193910-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 194,75*
€ 237,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 272,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.