Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauelement Pombal, für Regal Pombal, Breite 710 mm, Wildeiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Blauer Engel Umwelt/Gesundheit
Artikel-Nr.:
     3635-193919
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     113788
EAN/GTIN:
     5603449319136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Anbauelement Pombal hat eine offene Seite und ist 710 mm breit. Dieses Anbauelement Pombal ist für das 740 mm breite Regal Pombal gefertigt worden.
Das Anbauelement Pombal ist mit einer Breite von 710 mm speziell für das Regal Pombat mit einer Breite von 740 mm gefertigt. Das Anbauelement hat eine offene Seite und kann rechts oder links des Regals montiert werden. So ergänzt das Anbauelement Pombal Ihr Regal um weitere sechs Ordnerhöhen. Diese lassen sich bestens als Ablage oder für dekorative Zwecke nutzen. Selbstverständlich erhalten Sie das Anbauelement Pombal in den selben vier unterschiedlichen Dekoren wie das Regal Pombal. So können Sie beliebig kombinieren und Ihre Regalwand erweitern.
Weitere Details:

  • Anbauelement für Regal Pombal mit einer Breite von 740 mm
  • 1 offene Seite, rechts und links verwendbar
  • Durch die offene Seite ist das Anbauelement nur 710 mm breit
  • Vielseitig einsetzbar
  • 6 Ordnerhöhen
  • Fachböden: 7
  • Material: Spanplatte
  • 4 Dekore: Nussbaum-Echtholzfurnier, Wildeiche-Echtholzfurnier, weiss lackiert und betonfarbig
  • Masse: B 710 x H 2240 x T 340
Weitere Informationen:
Farbe:
Wildeiche
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Anzahl Fachböden:
7 Stk
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
6 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
2240 mm
Tiefe:
340 mm
Breite:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 7 böden, 193919, 193919-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 276,66*
€ 339,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 337,13*
€ 409,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.