Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal, grau-anthrazit, 8 Fächer, B 790 x T 330 x H 1548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193925
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     BM8K2.11 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     3660141180213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193925
193925-SW81
Regal
Schrank

Das praktische Aktenregal in Grau-Anthrazit ist mit 4, 6 oder 8 Fächern erhältlich. Die entsprechenden Höhen dieses Aktenregals belaufen sich somit auf 778, 1148 oder 1518 mm.
Dieses solide Aktenregal aus Polystyrol in Grau-Anthrazit gibt es wahlweise mit vier, sechs oder acht Fächern, je Fach lassen sich maximal vier DIN-A4-Ordner unterbringen. Die Masse je Fach betragen B 360 x T 300 x H 340 mm. Aufgrund seiner drei verschiedenen Ausführungen ergeben sich bei diesem Aktenregal verschiedene Masse. Das Aktenregal mit vier Fächern hat die Masse von B 790 x T 330 x H 778 mm. Das Regal mit sechs Fächern misst in der Breite 790, in der Tiefe 330 und in der Höhe 1148 mm. Bei der Ausführung mit acht Fächern belaufen sich die Masse auf B 790 x T 330 x H 1518 mm.

  • Wahlweise mit 4, 6 oder 8 Fächern
  • Je Fach max. 4 DIN A4 Ordner
  • Masse je Fach: B 360 x T 300 x H 340 mm
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Grau/Anthrazit
  • 4 Fächer Masse: B 790 x T 330 x H 778 mm, 6 Fächer Masse: B 790 x T 330 x H 1148 mm, 8 Fächer Masse: B 790 x T 330 x H 1518 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Fachböden:
6 Stk
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Fachbodentiefe:
300 mm
Anzahl Abteile:
8 Stk
Tiefe:
330 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Ordnerhöhe:
4 OH
Fachbodenbreite:
360 mm
Höhe:
1518 mm
Breite:
790 mm
Anzahl Fächer:
8 Stk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 169,87*
€ 214,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 172,20*
€ 215,33*
€ 4,95*
ab € 177,27*
€ 220,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
BM4K2.11
ab € 71,10*
Sonstiges
Paperflow
BM6K2.11
ab € 102,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.