Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, weiss mit fester Einteilung, 9 Fächer für Aktenordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193981
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4944.13 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141030754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox

Dieser praktische Stehsammler ist in klassischem Weiss gehalten. Mit fester Einteilung gearbeitet, bietet der Stehsammler wahlweise neun oder zwölf Fächer für Aktenordner.
Die durchdachte Formgebung und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten des Stehsammlers aus Kunststoff bieten Ihnen einen schnellem Zugriff und eine übersichtliche Sortierung Ihrer Aktenordner und Dokumente. Das Belegfach ist in Weiss gestaltet und in zwei verschiedenen Ausführungen mit je neun oder zwölf Fächern im Schäfer Shop erhältlich. Die Variante mit neun Fächern ist insgesamt 802 mm breit, 290 mm tief und 210 mm hoch, der Stehsammler mit zwölf Fächern misst 1110 mm in der Breite, 290 mm in der Tiefe und 210 mm in der Höhe. Die Einteilung der Fächer ist fest, die Fächerbreite beträgt jeweils 83 mm.

  • Aus Kunststoff
  • Weiss
  • Mit fester Einteilung
  • 9 oder 12 Fächer für Aktenordner
  • Fächer-Breite: 82 mm
  • Masse für 9 Fächer: B 802 x T 290 x H 210 mm
  • Masse für 12 Fächer: B 1110 x T 290 x H 210 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Etagen:
1 Stk
Höhe:
210 mm
Gewicht:
3,38 kg
Tiefe:
115 mm
Breite:
802 mm
Griffmulden:
Nein
Anzahl Fächer:
9 Stk
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 193981, 193981-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,85*
€ 87,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 75,10*
€ 99,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.