Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Universalschrank, Stahl, abschliessbar, T 400 x H 1935 x B 950 mm, 5 OH, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194068
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132001020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Sauber abgekanteter Universalschrank aus Stahl mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.

Weitere Details

  • Verschiedene Farben verfügbar
  • Material: Korpus aus Stahl
  • Bodenbelastbarkeit: 50 kg bei verteilter Last
  • Zylinderschloss
  • Mit 4 Fachböden
  • Masse in mm: T 400 x H 1935 x B 800/950/1200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
46.5 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, 194068, 194068-SW81, Flügeltürenschränke, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 347,67*
€ 4,95*
ab € 345,59*
€ 416,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.