Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Keybox, 20 Haken, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194091
Hersteller:
     Beaumont
Herst.-Nr.:
     07.11.C20*
EAN/GTIN:
     8712907011264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsselschrank Keybox besteht aus Stahlblech und hat ein Zahlenschloss. Dabei ist der Schüsselschrank Keybox wahlweise mit 20, 40, 60 oder 100 Haken lieferbar.
Der Schlüsselschrank Keybox besteht aus Stahlblech und ist dadurch besonders robust. In einem Lichtgrau gehalten, hält der Schüsselschrank dank der Möglichkeit der Codierung des Zahlenschlosses Ihre Schüssel sicher aufbewahrt. In der Lieferung enthalten ist zudem ein Notöffnungsschlüssel, falls Ihnen der Code doch einmal entfallen sein sollte. Inklusive passender Schlüsselanhänger geliefert ist der Schüsselschrank in vier unterschiedlichen Grössen verfügbar. So kann die Keybox wahlweise mit 20 Haken, 40, 60 oder 100 Haken bestellt werden. Dabei verfügen die Schlüsselschränke mit 60 und 100 Haken über eine Mittelwand, sodass der Schrank kompakt und übersichtlich bleibt.
Weitere Details:

  • Mit Zahlenschloss
  • Mit Notöffnungsschlüssel
  • Inklusive Schlüsselanhänger
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau
  • Wahlweise mit 20, 40, 60 oder 100 Haken
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech
Masse H x B x T:
250 x 180 x 80 mm
Schliesssystem:
Zahlenschloss
Türfarbe:
lichtgrau
Höhe:
250 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
180 mm
Anzahl Haken:
20 Stk
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten grau 20 haken, schlüsselsafe für 20 schlüssel, schlüsselsafe beaumont, 194091, 194091-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 37,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 46,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.