Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank ASISTO C 3000, 3 Ordnerhöhen, B 1000 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194250
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143032-000 140002-110
EAN/GTIN:
     4060061312524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank

Der Rollladenschrank Asisto C 3000 ist in 800 mm, 1000 mm und 1200 mm Breite verfügbar und für drei Ordnerhöhen ausgelegt. Es gibt den Rollladenschrank Asisto C 3000 in verschiedenen Farbkombinationen.
Der Rollladenschrank Asisto C 3000 ist ein schlanker und stabiler Stahlschrank, der mit einer durchgehenden Rollladentür geschlossen wird '“ die linksseitig anschlägt. Zu diesem Zweck ist die kompakte Kunststoffmatte, die dem Rollladen seine Flexibilität gibt und ausgesprochen leichtgängig sowie geräuscharm ist, mit einer Aluminium-Schlossleiste verstärkt. Das darin befindliche Hakenriegelschloss schützt den Inhalt des Rollladenschranks Asisto C 3000 vor unberechtigtem Zugriff und wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Im Innern ist der Rollladenschrank Asisto C 3000 durch zwei Stahleinlegeböden in drei Ordnerhöhen unterteilt, die jeweils bis 50 Kilogramm belastet werden können. Dies macht den Rollladenschrank Asisto C 3000 zum idealen Aktenschrank.
Weitere Details:

  • Rollladenschrank Asisto C 3000 mit 1298 mm Höhe
  • 3 Ordnerhöhen
  • Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
  • durchgehender, flexibler Kunststoffrollladen mit Aluminium-Schlossleiste
  • Türanschlag links
  • Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • 7 mm dünne Stahl-Abdeckplatte
  • anthrazitfarbene Stahleinlegeböden bis 50 kg Traglast je Boden (2 Stück)
  • 15 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • Matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Orange/Weiss
  • Masse: B 800, 1000, 1200 x T 435 x H 1298 mm (3 OH)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Aussenbreite:
1000 mm
Aussenhöhe:
1298 mm
Material:
Stahl
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
435 mm
Material Fachböden:
Stahl
Ordnerhöhe:
3 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Metallgriff matt vernickelt
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, aktenschrank stahl, rolladenschrank, 194250, 194250-SW81, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 808,00*
€ 998,12*
€ 4,95*
ab € 1.022,23*
€ 1.184,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.082,76*
€ 1.249,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,91*
€ 1.487,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,06*
€ 1.485,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,82*
€ 1.415,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,83*
€ 1.363,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,76*
€ 1.288,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.