Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank ASISTO C 3000, 5 Ordnerhöhen, B 1200 mm, anthrazit/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194258
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143001-000
EAN/GTIN:
     4053597253393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank

Der Rollladenschrank Asisto C 3000 ist in den Breiten 800 mm, 1000 mm und 1200 mm vorrätig. Bei 1980 mm Höhe finden 5 Ordnerhöhen im Rollladenschrank Asisto C 3000 Platz.
Der Rollladenschrank Asisto C 3000 gehört zu einem funktionalen Schrank- und Ablagesystem und lässt sich bestens mit anderen Schränken der Asisto C 3000-Serie kombinieren. Charakteristisch für dieses System sind die filigranen Kanten am Korpus, die dem Rollladenschrank Asisto C 3000 ein gradliniges Design verleihen. Die praktische Rollladentür ist aus einer flexiblen, durchgehenden Kunststoffmatte gefertigt, wodurch ein geräuscharmes und leichtläufiges Öffnen und Schliessen des Aktenschranks ermöglicht wird. Am linksseitigen Anschlag können Sie den Rollladenschrank Asisto C 3000, dank integriertem Hakenriegelschloss einfach abschliessen und somit Ihre Unterlagen sicher verwahren. Bei Schäfer Shop steht er Ihnen in einer farbenfrohen Auswahl '“ passend zu Ihren Design-Vorstellungen '“ zur Verfügung.
Weitere Details:

  • Rollladenschrank Asisto C 3000 mit 1980 mm Höhe
  • 5 Ordnerhöhen
  • Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
  • durchgehender, flexibler Kunststoffrollladen mit Aluminium-Schlossleiste
  • Türanschlag links
  • Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • anthrazitfarbene Stahleinlegeböden bis 50 kg Traglast je Boden (4 Stück)
  • 15 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Orange/Weiss
  • Masse: B 800, 1000, 1200 x T 435 x H 1980 mm (5 OH)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit; weiss
Aussenbreite:
1200 mm
Aussenhöhe:
1980 mm
Material:
Stahl
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
435 mm
Material Fachböden:
Stahl
Ordnerhöhe:
5 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Metallgriff matt vernickelt
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, 194258, 194258-SW81, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.039,26*
€ 1.273,94*
€ 4,95*
ab € 1.228,54*
€ 1.423,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.233,92*
€ 1.429,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,12*
€ 1.700,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,65*
€ 1.691,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,44*
€ 1.608,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,97*
€ 1.550,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,92*
€ 1.468,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.