Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank ASISTO C 3000, 5 Ordnerhöhen, mit Akustik-Rollladen, 1200 mm Breite, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194387
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143001-000 143001-716
EAN/GTIN:
     4059369812300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Der Rollladenschrank Asisto C 3000 ist für 5 Ordnerhöhen ausgelegt und in der Breite von 1200 mm verfügbar. Der patentierte Akustik-Rollladen des Rollladenschrank Asisto C 3000 optimiert die Raumakustik Ihres Büros hörbar.
Mit dem Rollladenschrank Asisto C 3000 schaffen Sie viel Stauraum für Aktenordner und Arbeitsmaterialen und fördern zusätzlich die Produktivität am Arbeitsplatz. Der patentierte Spezial-Rollladen des Rollladenschranks Asisto C 3000 ist ausgesprochen schallabsorbierend und reduziert Alltagsgeräusche, was zu einer deutlichen Verbesserung Ihrer Konzentrationsfähigkeit führt. Der abschliessbare Rollladenschrank Asisto C 3000 misst 1980 mm Höhe x 435 mm Tiefe x 1200 mm Breite bestellbar. Die vier anthrazitfarbenen Stahleinlegeböden können Sie auf einem 15 mm-Raster variabel versetzen und jeweils bis zu 50 Kilogramm belasten. Den Rollladenschrank Asisto C 3000 gibt es, ganz wie Sie es wünschen, in farblich unterschiedlichen Kombinationen.
Weitere Details:

  • Rollladenschrank Asisto C 3000 mit Akustik-Rollladen
  • 5 Ordnerhöhen
  • Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
  • akustisch hochwirksamer, patentierter Spezial-Rollladen
  • Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • anthrazitfarbene Stahleinlegeböden bis 50 kg Traglast je Boden (4 Stück)
  • 15 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Orange/Weiss
  • Masse: B 1200 x T 435 x H 1980 mm (5 OH)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Aussenbreite:
1200 mm
Aussenhöhe:
1980 mm
Material:
Stahl
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
435 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Metallgriff matt vernickelt
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, 194387, 194387-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.451,04*
€ 2.659,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.547,93*
€ 2.847,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.847,76*
€ 3.388,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.803,61*
€ 3.336,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,10*
€ 3.172,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.594,36*
€ 3.087,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.547,93*
€ 3.032,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.