| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-195321 Herst.-Nr.: 7100-100|S10141 EAN/GTIN: 4062084478447 |
| | |
|
| | |
| Dieser auf einer stabilen Stahlkonstruktion fussende Planschrank ist Ihnen eine grosse Hilfe bei der Archivierung grossformatiger Unterlagen wie Zeichnungen, Postern oder Bau- und Konstruktionsplänen '“ und er sorgt für eine glasklare Übersicht. Der Planschrank für Formate bis DIN A1 bietet Ihnen viel Komfort beim Archivieren der verschiedensten Unterlagen mit Überformat. Alle drei Schubladen sind mit dem ESE-System- für einen End-Selbst-Einzug ausgestattet und zudem voll ausziehbar, wodurch das Handling der Schubladen und deren Inhalte sehr bequem vonstatten geht. Eine Schublade verfügt über eine normale Blendhöhe, die anderen beiden haben eine doppelte Blendhöhe. Die stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden sorgt für eine gute Standfestigkeit. Alle Auszüge verfügen vorne über einen Niederhalter und hinten ist eine Deckleiste angebracht. Dank gerasterter sowie unterteilbarer Schubladenböden ist dieser Planschrank für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Elegante und ergonomische Bügelgriffe erleichtern das Öffnen der einzelnen Schubladen. Durch optional erhältliches Zubehör wie einem Sockel oder einem Untergestell stehen Ihnen mit diesem Planschrank viele Kombinationsmöglichkeiten offen. Detailübersicht Planschrank: - 3 Schubladen für Formate bis DIN A1
- Stabile Stahlkonstruktion
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Auszugssperre und serienmässiger Kunststoffgleiter (Fussbodenschutz)
- Elegante, ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
- 10 Jahre Herstellergarantie auf die Schienenführung
- Maximale Schubladentraglast: 40 kg
- Schubladeninnenmasse: B 1005 x T 710 x H 45/55/120 mm
- Gesamtmasse: B 1100 x T765 x H 420 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau; grün | Aussenbreite: | 1350 mm | Aussenhöhe: | 760 mm | Material: | Stahl | Aussentiefe: | 960 mm | Traglast Fachboden: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a1, flachablageschrank, 195321, 195321-SW81, Planschränke, Zeichnungs-Schubladenschrank, Zeichnungs-Flachablage, Zeichnungs-Hängeablage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,74* | € 1.013,21* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,35* | € 1.013,75* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,74* | € 1.018,09* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,57* | € 1.404,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.406,80* | € 1.530,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|