Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschrank aus Stahl, für Formate bis DIN A0, 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195375
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7200-100|S10096
EAN/GTIN:
     4055404387147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen

Dieser auf einer stabilen Stahlkonstruktion fussende Flachablageschrank ist Ihnen eine grosse Hilfe bei der Archivierung grossformatiger Unterlagen wie Zeichnungen, Postern oder Bau- und Konstruktionsplänen und er sorgt für eine glasklare übersicht.

[br /]Der Planschrank für Formate bis DIN A0 bietet Ihnen viel Komfort beim Archivieren der verschiedensten Unterlagen mit überformat. Alle drei Schubladen sind mit dem ESE-System für einen End-Selbst-Einzug ausgestattet und sind zu 4/5 ausziehbar,wodurch ihr Handling sehr bequem vonstatten geht. Eine Schublade verfügt über eine normale Blendhöhe, die anderen beiden besitzen eine doppelte Blendhöhe.

Die stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden sorgt für eine gute Standfestigkeit. Alle Auszüge verfügen vorne über einen Niederhalter und hinten ist eine Deckleiste angebracht. Dank gerasterter sowie unterteilbarer Schubladenböden ist dieser Planschrank für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Elegante und ergonomische Bügelgriffe erleichtern das öffnen der einzelnen Schubladen.

Durch optional erhältliches Zubehör wie einem Sockel oder einem Untergestell stehen Ihnen mit diesem Planschrank viele Kombinationsmöglichkeiten offen.

Weitere Details:

  • 3 Schubladen für Formate bis DIN A0
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  • Auszugssperre und serienmässiger Kunststoffgleiter (Fussbodenschutz)
  • Schubladen zu 4/5 ausziehbar
  • Elegante, ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
  • 10 Jahre Herstellergarantie auf die Schienenführung
  • Maximale Schubladentraglast: 40 kg
  • Schubladeninnenmasse: B 1255 x T 905 x H 45/55/120 mm
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gesamtmasse: B 1350 x T 960 x H 420 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; rot
Aussenbreite:
1350 mm
Aussenhöhe:
420 mm
Material:
Stahl
Aussentiefe:
960 mm
Traglast Fachboden:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, 195375, 195375-SW81, Planschränke, Zeichnungs-Schubladenschrank, Zeichnungs-Flachablage, Zeichnungs-Hängeablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,46*
€ 1.125,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,96*
€ 1.126,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,05*
€ 1.131,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.120,23*
€ 1.228,24*
€ 4,95*
ab € 1.138,60*
€ 1.258,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,24*
€ 1.461,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,50*
€ 1.457,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,90*
€ 1.406,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,88*
€ 1.370,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,23*
€ 1.333,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.