Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Berlin, Wabenplatte, Eiche-Furnier, B 700 x T 340 x H 1590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195459
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     113798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
195459
195459-SW81
Regal
Schrank

Das attraktiv designte Regal Berlin wurde aus lackierter Wabenplatte gefertigt. Mit ihm ergeben sich vielfältige Stellflächen für Bücher, Ordner, Vasen oder Geschirr. Das Regal erfüllt aber noch weitere Funktionen und lässt sich etwa als Raumteiler einsetzen.

Sie erhalten das Regal Berlin wahlweise in verschiedenen Ausführungen. In Weiss lackiert mit Multiplexkante ist es entweder mit einer Breite von 700 oder 1500 mm verfügbar. In Eichefurnier haben Sie ebenfalls die Wahl zwischen einer Breite von 700 oder 1500 mm.

Die Tiefe beträgt in allen Fällen 340 mm, die Höhe 1590 mm.

Optional erhältlich ist die passende Box Berlin in verschiedenen Farben. Damit lässt sich die Stellfläche des Regals flexibel erweitern.

Ausführung:

  • Attraktiv designtes Regal
  • Als Raumteiler einsetzbar
  • Box Berlin in 6 Farben als Zubehör erhältlich

Varianten:

  • Wahlweise
    • in Weiss lackiert mit Multiplexkante und entweder mit einer Breite von 700 oder 1500 mm
    • in Eichefurnier und entweder mit einer Breite von 700 oder 1500 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils Wabenplatte
  • Masse: jeweils T 340 x H 1590 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Eiche
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Material:
Furnier
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Ordnerhöhe:
4 OH
Höhe:
1590 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
340 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 293,94*
€ 363,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 357,76*
€ 436,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.