Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischstuhl Unterlage ECO GRIP SOLID, für Teppichböden, Ankernoppen, rutschfest undschwer entflammbar, 1800 x 1200 mm, PC undPUR, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195482
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     43-1800 - TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Verwenden Sie die ausgesprochen rutschfeste Schreibtischstuhl Unterlage ECO GRIP SOLID, um die Bodenbeläge im Büro und am Arbeitsplatz zu schonen und um dort eventuell vorhandene Flecken und Kratzer gekonnt zu kaschieren.

Gleichzeitig bewahren Sie mit ihrer Verwendung die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sowie die Gleitfähigkeit der Stuhlrollen.

Gefertigt aus zu mindestens 80 Prozent recyceltem Polycarbonat (PC) und Polyurethan (PUR), zeichnet sich die ECO GRIP SOLID neben einer optisch ansprechenden, strukturierten und kristallklaren sowie lichtdurchlässigen Oberfläche durch ein extrem hohes Mass an Strapazierfähigkeit aus.

So ist diese Bodenschutzmatte für Bürostühle schlag- und bruchfest, unempfindlich gegenüber Kratzern und verhält sich im Bereich von -100C bis +120C temperaturbeständig. Darüber hinaus besitzt die Matte selbstverlöschende Eigenschaften und ist schwer entflammbar nach der Baustoffklasse B1 gemäss DIN 4102.

Wählen Sie bei der Schreibtischstuhl Unterlage ECO GRIP SOLID zwischen einer Variante für Teppichböden oder einer Ausführung für Hartböden.

Die Bürostuhlmatte für Teppichböden verfügt über stumpfe Ankernoppen auf der Unterseite, die optimal in den Teppichflor greifen und ihr somit besten Halt auf diesem weichen Untergrund geben.

Die Bürostuhlunterlage für Hartböden besitzt auf der Unterseite hingegen eine 1,8 mm starke VAB-Haftschicht, welche das Verrutschen auf solch hartem Untergrund verhindert.

Beide Varianten sind zudem in verschiedenen Massen erhältlich.

Ausführung:

  • Hochwertige, ausserordentlich rutschfeste Bodenschutzmatte für Bürostühle
    • schont die Bodenbeläge und kaschiert Flecken sowie Kratzer
    • sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Gleitfähigkeit der Stuhlrollen
    • strukturierte und kristallklare, lichtdurchlässige Oberfläche
  • Extrem robust und langlebig
    • schlag- und bruchfest
    • kratzunempfindlich
    • temperaturbeständig im Bereich von -100C bis +120C
    • selbstverlöschend und schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 gemäss DIN 4102)
  • Wahlweise in verschiedenen Massen verfügbar als Variante
    • für Teppichböden mit stumpfen Ankernoppen auf der Unterseite
    • für Hartböden mit 1,8 mm starker VAB-Haftschicht auf der Unterseite gegen das Verrutschen

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polycarbonat (PC) und Polyurethan (PUR), mindestens zu 80 % recycelt
  • Farbe: jeweils transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Stärke:
1,8 mm
Rutschhemmend:
Ja
Materialstärke:
01. Aug mm
Form:
rechteckig
Material:
Polycarbonat (PC); Polyurethan (PU)
Temperaturformbeständigkeit:
-100; +120 °C
Geeignet für:
Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Resistenzeigenschaft:
Fette, Öle und die meisten Chemikalien
Breite:
1200 mm
Länge:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bürostuhl schwer entflammbar, 195482, 195482-SW81, Bodenschutzmatte, Bodenschutzmatten, Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtung), Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Bürostuhlunterlage, Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,22*
€ 112,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 135,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.