Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, Alu, 1300 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-19851
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8346.11/1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Wandgarderobe ist aus Aluminium gefertigt und mit mit schwarzen Endabschlüssen ausgestattet. Der Abstand zwischen den Haken beträgt ca. 140 mm.

  • Hakenabstand: ca. 140 mm
  • Breite 700 mm: 5 Huthaken, 5 Mantelhaken
  • Breite 1000 mm: 7 Huthaken, 7 Mantelhaken
  • Breite 1300 mm: 9 Huthaken, 9 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium; schwarz
Ausführung:
Mantelhaken
Abstand Haken:
140 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
95 mm
Anzahl Haken:
18 Stk
Material Haken:
Aluminium
Kleiderstange:
Nein
Material:
Aluminium
Traglast Haken:
4 kg
Anzahl Hut-/Mantelhaken:
09. Sep Stk
Höhe:
165 mm
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleisten haarmann 9 haken, garderobenleiste, garderobenleiste mit 9 haken, 19851, 19851-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 117,21*
€ 145,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 142,09*
€ 174,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.