Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, Alu, 1200 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-19856
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8451.11/1.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Wandgarderobe ist komplett aus Aluminium gefertigt und mit abgerundeten Endabschlüssen und rundem Hakenträger ausgestattet. Die Hut- und 2-fach-Mantelhaken sind im Abstand von ca. 200 mm befestigt.

  • Abstand zwischen den Haken: ca. 200 mm
  • Ausladung: 110 mm
  • Breite 800 mm: 4 Huthaken, 8 Mantelhaken
  • Breite: 1200 mm: 6 Huthaken, 12 Mantelhaken
  • Breite 1600 mm: 8 Huthaken, 16 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
null
Abstand Haken:
200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
110 mm
Anzahl Haken:
06. Dez Stk
Material Haken:
Aluminium
Kleiderstange:
Nein
Material:
Aluminium
Ausstattung:
abgerundete Endabschlüsse
Traglast Haken:
4 kg
Anzahl Hut-/Mantelhaken:
06. Dez Stk
Höhe:
180 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, wandgarderobe haarmann, 19856, 19856-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 171,04*
€ 210,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 253,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.