Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, Alu/Buche, 700 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-19864
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8346.03/700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Wandgarderobe besitzt Hakenträger, die aus Buche gefertigt sind. Der Abstand zwischen den Haken beträgt ca. 140 mm.

  • Hakenabstand: ca. 140 mm
  • Breite 700 mm: 5 Huthaken, 5 Mantelhaken
  • Breite 1000 mm: 7 Huthaken, 7 Mantelhaken
  • Breite 1300 mm: 9 Huthaken, 9 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium; Buche
Ausführung:
null
Abstand Haken:
140 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
100 mm
Anzahl Haken:
05. Mai Stk
Material Haken:
Aluminium
Kleiderstange:
Nein
Material:
Buchenholz
Ausstattung:
Einzelhaken
Traglast Haken:
null kg
Anzahl Hut-/Mantelhaken:
05. Mai Stk
Höhe:
165 mm
Gewicht:
3 kg
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, kleiderhakenleiste 5 haken holz, garderobenleiste holz, garderobenleiste, 19864, 19864-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,94*
€ 124,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 149,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.