Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter CS-30, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-200190
Hersteller:
     Complement
Herst.-Nr.:
     CS-30D
EAN/GTIN:
     4250510972380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • einfach senkrecht unter der Tischplatte zu befestigen
  • mit stufenweise einstellbarer Feststelleinrichtung
  • ohne Werkzeug von 307 - 532 mm höhenverstellbar und von 78 - 220 mm breitenverstellbar
  • Stahlrahmen
  • Masse: B 405 x H 170 x L 177 - 277 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Werkzeug verstellbar
Höhe min.:
307 mm
Tiefe:
115 mm
Typ:
CPU-Halter
Breite max.:
220 mm
Material:
Stahl
Verstellbar:
Ja
Höhe:
170 mm
Breite min.:
78 mm
Höhe max.:
532 mm
Breite:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, 200190, 200190-SW81, CPU-Halter, CPU-Ständer, CPU, Tisch, Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,18*
€ 46,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 53,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.