Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängeregister, 600 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-200205
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009607
EAN/GTIN:
     4051273717740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
200205
200205-SW81
Rollcontainer Zubehör
Standcontainer Zubehör

Ob in Schreibtischen, Rollys oder Gleitcontainern - mit unseren praktischen Organisationseinrichtungen geht Ihnen die Ordnung Ihrer Schubfächer spielend von der Hand. Je nach Bedarf für die übersichtliche Ablage von Schriftstücken, Karteikarten, Formularen und anderen Büromaterialien.[br /]Hängekorb 600 mm Tiefe

  • Hängekorb für 600 mm tiefe Roll- und Standcontainer von Schäfer mit HR-Schublade 6 Höheneinheiten

[br /]Hängekorb 800 mm Tiefe

  • Hängekorb für 800 mm tiefe Roll- und Standcontainer von Schäfer mit HR-Schublade 6 Höheneinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
T 600 mm
Eigenmarke:
Select Sondertext
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 26,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 32,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.