Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivo-Color-Set, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-202854
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291830
EAN/GTIN:
     4250510935033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
202854
202854-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Bestehend aus 2 Archiv-Regalen (4 OH) inkl. 3 Böden und Vorbautüren sowie einem offenen Regalelement ebenfalls (4 OH) inkl. 3 Böden.
fertige Regalkorpusse aus Qualitätsfeinblech mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
Zwischenböden und Korpus in lichtgrau (RAL 7035) und im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Belastbarkeit pro Boden 50 kg
Vorbautüren mit innenliegenden Scharnieren, Bügelgriffen und Schloss in 3 Farben erhältlich: Lichtgrau (RAL 7035), platingrau (RAL 7036) und enzianblau (RAL 5010)
einfache, schnelle Selbstmontage
Masse: B 2850 x T 400 mm (m. Türen 422 mm) x H 1600 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorbautür lichtgrau
Anzahl Böden:
9
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Material Korpus:
Feinblech
Traglast Fachboden:
50 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Schrankset
Türfarbe:
lichtgrau
Fachhöhe:
400 mm
Höhe:
1600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Breite:
2850 mm
Material Böden:
Feinblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.049,68*
€ 1.187,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.328,82*
€ 1.501,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,80*
€ 1.787,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,46*
€ 1.754,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,04*
€ 1.644,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,23*
€ 1.607,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,82*
€ 1.581,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.