Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, für Schränke, 12 Fächer, B 700 x T 310 x H 206 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20349
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     1939, RAL 7035
EAN/GTIN:
     3660141030136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

Zur rationellen und variablen Nutzung der Schrankkapazität. Doppelt nutzbar im Schrank und auf jeder Arbeitsfläche im Büro. Aus schlagfestem Polystyrol, garantiert lange haltbar. Fertig montiert.
Schrägablage mit festen Fächern, ideal zur Aufbewahrung von löaufenden Vorgängen, Formularen und Dokumenten unterschiedlicher Grösse.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
310 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
206 mm
Gewicht:
Apr 86 kg
Breite:
700 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem 12 fächer lichtgrau, ablagesystem, ablagesystem grau, 20349, 20349-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablage, Aktenablage, Schrägablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,96*
€ 135,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 163,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.