Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Allzweckschrank, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20732
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     87000537
EAN/GTIN:
     4051273748782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

Aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035), verschliessbar (Zylinderschloss). 2 verstellbare Böden.

  • Masse: H 455 x B 400 x T 110 mm
  • Gewicht: ca. 5,1 kg, ohne Inhalt


Grundausstattung nach DIN 13 157 oder
Grundausstattung nach DIN 13 169

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
ohne Inhalt
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
455 mm
Gewicht:
4.721 kg
Tiefe:
110 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, allzweckschrank, universalschrank mit 2 böden, 20732, 20732-SW81, Sanitätsschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste Hilfe, Medienwagen, Multi-Media-Wagen, Videokonferenzeinrichtung, TV-Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 108,39*
€ 134,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 161,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.