Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelplatte, 90-°, B 800 x T 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-207403
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291920
EAN/GTIN:
     4250510819357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
207403
207403-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Mit der Winkelplatte können Sie zwei Schreibtische im 90 Grad Winkel zu einem Eckarbeitsplatz verbinden. Mit 800 mm Breite und Tiefe passt Die Winkelplatte zu Schreibtischen mit gleichem Seitenmass.

Die Winkelplatte ermöglicht Ihnen eine einfache rechtwinklige Verkettung zweier Schreibtische zu einem grosszügigen Winkelarbeitsplatz, die Masse der Schreibtisch können Sie dabei frei wählen und nach Ihren Raumbegebenheiten auswählen, lediglich die Plattentiefe der Tische muss 800 mm. Eck an Eck stehend, füllt die diamantförmige Winkelplatte die Lücke zwischen Ihren Schreibtischen und wird dabei durch spezielle Verbindungselemente an den Tischplatten gehalten. Für eine harmonische Optik bringt die Winkelplatte nicht nur alle funktionalen Vorzüge der Schreibtischplatte mit '“ wie 25 mm Plattenstärke, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung oder solide Kunststoffumleimung '“ sondern ist bei Schäfer Shop auch in diversen Dekoren verfügbar.
Weitere Details:

  • Winkelplatte mit 800 mm Breite sowie Tiefe
  • Zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen
  • Diamantförmige Platte
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; weissaluminium
SCHÄFER Dekorsystem:
lichtgrau; weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 170,20*
€ 211,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 245,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.