Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwinkelplatte, 90-° gerundet, B 800 x T 800 mm, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-207417
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291970
EAN/GTIN:
     4250510819401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
207417
207417-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Die Systemwinkelplatte dient der 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen zu einem Eckarbeitsplatz. Die Tische benötigen eine Plattentiefe von 800 mm um bündig mit den Seiten der Systemwinkelplatte abschliessen zu können.

Mit der Systemwinkelplatte sowie zwei zusätzlichen Schreibtischen können Sie sich einen individuellen, Ihren Räumlichkeiten angepassten Winkelarbeitsplatz gestalten, der funktional, ergonomisch und langlebig ist, die zur Systemwinkelplatte passenden Schreibtische finden Sie selbstverständlich auch alle bei Schäfer Shop. Die Viertelkreisförmige Systemwinkelplatte ist aus einer 25 mm dicken Spanplatte gefertigt und zum Schutz vor Kratzern und dem Eindringen von Feuchtigkeit mit Melaminharz sowie Kunststoffumleimer versiegelt. Diese Verarbeitungsweise ist identisch mit der Fertigung der Schreibtische, wodurch die Systemwinkelplatte ebenso strapazierfähig wie langlebig ist. Erhältlich ist diese Systemwinkelplatte in verschiedenen Farbvarianten aus dem Schäfer Dekorsystem.
Weitere Details:

  • Systemwinkelplatte mit 800 mm Breite sowie Tiefe
  • Zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen
  • Viertelkreisförmige Platte
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor; Ahorn; weissaluminium
SCHÄFER Dekorsystem:
Ahorn-Dekor
Tiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 170,28*
€ 210,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 199,13*
€ 245,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.