Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwinkelplatte, CAD, Fuss B 1200 mm x T 1200 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-207435
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292010
EAN/GTIN:
     4250510935248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
207435
207435-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Die Systemwinkelplatte CAD ist ein ergänzendes Bauteil zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen. Die 1200 mm breite sowie tiefe Systemwinkelplatte CAD wird dabei von einem höheneinstellbaren Fuss gestützt.

Diese Systemwinkelplatte CAD ist das grösste Modell dieser Art und ermöglicht Ihnen zwei Schreibtische mit 800 mm Plattentiefe zu einem weitläufigen Eckarbeitsplatz zu verketten. Gefertigt ist die Systemwinkelplatte CAD analog zu den Platten der Schreibtische aus 25 mm dickem Holz mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer. Dies macht die Systemarbeitsplatte ausgesprochen strapazierfähig und schützt sie gezielt vor Kratzern sowie Feuchtigkeit. Dank des höheneinstellbaren Rundrohrfusses, der in Weissaluminium gehalten und somit passend zu den Gestellen der Schreibtische ist, können Sie die Systemwinkelplatte CAD Ihrer ergonomisch idealen Tischhöhe anpassen und sich optimale Arbeitsbedingungen schaffen. Verfügbar ist die Systemwinkelplatte in verschiedenen Dekoren.
Weitere Details:

  • Systemwinkelplatte mit 1200 mm Breite sowie Tiefe
  • Zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen
  • 1 höheneinstellbarer Rundrohrfuss mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu
  • Masse: B 1200 x T 1200 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 257,91*
€ 315,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 312,84*
€ 377,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.