Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Sylwia, ohne Armlehnen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-21010
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SYLWIA S SP-A, SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5900978083805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger "Sylwia" ist mit einem Schwingergestell aus Stahlrohr ausgestattet. Die gepolsterten Sitz- und Rückenflächen sind mit echtem Leder bezogen und in verschiedenen Farben erhältlich.

  • stapelbar
  • Bezug: echtes Leder
  • inkl. Bodengleiter
  • Material: Stahlrohr
  • Sitzmasse (B/T/H): 480 x 470 x 480 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Leder
Sitzhöhe:
480 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
7,45 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Leder
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
GS-geprüft:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 113,23*
€ 142,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 175,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.