Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten gelb, Gurt schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-211240
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GL-45-E-17
EAN/GTIN:
     4251021107247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • flexible Absperrungen ohne Montageaufwand
  • Pfosten im gewünschten Abstand (max. 2,3 m) und Winkel platzieren
  • 3-fache Andockmöglichkeit an jedem Pfosten
  • beschichtete, unempfindliche Metallpfosten in verschiedenen Farben
  • fertig integrierte, strapazierfähige Gurte in 8 Farbvarianten
  • Fliehkraftbremse gegen zu schnelles Zurückschnappen
  • Panikverschluss der sich ab einem bestimmten Druck löst
  • empfohlene Gurtauszugslänge: 2,0 m
  • Masse: H 955 x ø 320 mm (Fuss)
  • Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
gelb; schwarz
Max. Abstand:
02. Mrz m
Fliesskraftbremse:
Ja
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
gelb
Durchmesser Fuss:
320 mm
Farbe Standfuss:
gelb
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Empfohlene Gurtzuglänge:
2 m
Panikverschluss:
Ja
Höhe:
955 mm
Gewicht:
12 kg
Material Fuss:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 2m, 211240, 211240-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 180,31*
€ 224,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 218,55*
€ 270,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.