Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, Nicht belasten!, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-22157
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SKH10007-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Nicht Belaste...
Verpackungsetikett Nicht Belasten
Verpackungskennzeichen Nicht Belast...
Posthinweisetikett

Die selbstklebenden Warnetiketten sind mit internationalen Aufdrucken in deutscher, englischer und französischer Sprache versehen. Im Format 148 x 48 mm umfasst eine Rolle je 500 Etiketten. Der Aufdruck der Warnetiketten ist international gehalten. Dank des schwarzen Aufdrucks auf orangeroter Leuchtfarbe sind die Warnetiketten auf Paketen und Dokumenten nicht zu übersehen. Selbstklebend sind die Warnetiketten auch spielend leicht angebracht. Die Warnetiketten sind 148 x 48 mm gross. Jede Rolle fasst 500 Etiketten.
Weitere Details:

  • Internationaler Aufdruck in D, GB und FRZ
  • Format 148 x 48 mm
  • 1 Rolle = 500 Etiketten
  • Selbstklebendes 80g/m-² Haftpapier
  • Leuchtfarbe: Orangerot
  • Druck Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; schwarz
Material:
Papier
Gewicht:
0.6 kg
Breite:
48 mm
Beschriftung:
Nicht belastbar!
Länge:
148 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht belasten, warnetikett papier, packstückorientierung nicht belasten, 22157, 22157-SW81, Versandverschluss, Versandschutz, Hinweisetikett, Aufkleber, Etiketten, Haftetiketten, Haftetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 24,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 29,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.