Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Rückseitenblende, für CAD-Platte mit Fuss B 1200 x T 1200 mm, weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229255
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293170
EAN/GTIN:
     4250510823972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückseitenblende
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand

Schieben Sie unerwünschten Blicken einen Riegel vor '“ oder eine Rückseitenblende.

Die eleganten Knieraumblenden aus pulverbeschichtetem Lochblech mit universellen Blendenhaltern sind nicht nur praktisch, sondern auch optisch eine attraktive Ergänzung für Ihre Winkel- oder CAD-Platten von Modena Flex (auch auf EL), PLANOVABasic oder COMBITEC.

Wichtige Details:

  • Geeignet für die Schreibtisch-Programme Modena Flex (auch auf EL), PLANOVABasic und COMBITEC
  • Mit universellen Blendenhaltern für Winkel- oder CAD-Platten
  • Lochblech, pulverbeschichtet in Weissaluminium
  • Höhe: 466 mm
  • Verschiedene Grössen
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Ausführung:
für CAD Platte
Masse:
1200 x 1200 mm mm
Höhe:
466 mm
Eigenmarke:
Genius
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, 229255, 229255-SW81, Seitenblende, Seitenblenden, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 202,45*
€ 249,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 310,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.