Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Standard, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm, Kirsche Romana/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229987
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295300
EAN/GTIN:
     4250510937884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
229987
229987-SW81
Schreibtisch höhenPKrstellbar
höhenPKrstellbarer Schreibtisch

Einsteiger, Gründer oder Start Ups zählen auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit gepaart mit Stil. Genau dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Standard in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wählen Sie die Farbvariante in Kirsche Romana, strahlt der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Tischdesign angenehm abschliess. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 725 und 1185 mm. Es gibt viele lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Wichtigste: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich gesundheitsgefährdend.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
1
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
725 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
20 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Kirsche Romana
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1185 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
725
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,80*
€ 704,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.