Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Komplett-Angebot COMBITEC Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230025
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295400
EAN/GTIN:
     4250510827918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß
Büromöbelset mit Schreibtisch

Das Komplettangebot Combitec besteht aus einem klassischen 1600 mm breiten Schreibtisch Combitec und passendem Rolly. Der Schreibtisch aus dem Komplettangebot Combitec ist höheneinstellbar und lässt sich Ihrer Körpergrösse anpassen.
Mit dem Komplettangebot Combitec erwerben Sie zwei funktionale und solide Basismöbelstücke zu einem vergünstigten Preis. Durch die Vielzahl von Zubehör, Verkettungs- sowie Winkelplatten und Ansatztischen, die Schäfer Shop passend zur Serie Combitec bereithält, können Sie diese Basis beliebig ausbauen und den Schreibtisch Combitec nach Ihren individuellen Bedürfnissen erweitern.
Darüberhinaus finden Sie, dank des Schäfer Dekorsystems, zahlreiche mit dem Komplettangebot Combitec kombinierbare Schränke, um zusätzlich zum Rolly weiteren Stauraum zu schaffen.
Für Schreibgeräte und Arbeitsmaterialien bietet Ihnen der Rolly mit drei Schubladen und einem Utensilienauszug genau den Platz, den Sie für Kleinteile in direkter Nähe zu Ihrem Arbeitsplatz benötigen, und zur Verwahrung von wichtigen Dingen besitzt der Rolly aus dem Komplettangebot Combitec einen Zentralverschluss am oberen Schub. Mit 567 mm Höhe lässt sich der Rolly problemlos unter Ihrem Schreibtisch Combitec platzieren, selbst wenn Sie diesen auf die niedrigste Stufe der möglichen 677-817 mm Höhe eingestellt haben. In dem flexiblen C-Fuss-Gestell des 1600 mm breiten Schreibtischs Combitec sowie über die Längstraverse unter der rechteckigen Platte, haben Sie die Option einer vollständigen Kabelführung. Dies dient der sicheren Verkabelung Ihrer EDV-Geräte. Verfügbar ist das Komplettangebot Combitec bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren
Weitere Details:
Höheneinstellbarer Schreibtisch Combitec mit 1600 mm Breite

  • Klassisch rechteckige Form
  • Höheneinstellbar in 20 mm Schritten (H 677 - 817 mm)
  • Tiefe 800 mm
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Spanplatten
  • Geschweisstes C-Fuss-Gestell mit Längstraverse und Bodenausgleich
  • Gestell mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung in Weissaluminium


Abschliessbarer Rollcontainer 1233

  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 3 Schübe
  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, 2 feststellbar
  • Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Abdeckplatte und Blenden aus melaminharzbeschichteten 19 mm starken Spanplatten
  • Silberfarbene Griffe
  • Masse: B 435 x T 765 x H 567 mm


Komplettangebot Combitec gesamt

  • Schäfer Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, Tetris Wall
  • Seitenwagenverblendungen inklusive
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Combitec
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte + Blende/Gestell: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/ weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; weissaluminium
Höhenverstellbar:
nur sitzhöhenverstellbar
Eigenmarke:
Select
SCHÄFER Dekorsystem:
weiss; weissaluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, rechteckschreibtisch buche, c-fuß schreibtisch, 230025, 230025-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Distanzscheibe für Tisch, Ersatzschlüssel für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 819,56*
€ 941,99*
€ 4,95*
ab € 838,00*
€ 968,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,99*
€ 1.120,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,91*
€ 1.114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,84*
€ 1.072,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,08*
€ 1.033,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.