Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollcontainer 1233, 4 Schübe, runde Griffe, weissalu/weissalu/Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231264
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296620
EAN/GTIN:
     4250510832318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Abdeckplatten und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark
  • Utensilienauszug
  • Schubladen aus Kunststoff mit Teilauszug und Vollauszug bei Hängeregistraturschub, Selbtseinzug, Innenmass B 330 x T 690 mm, Belastbarkeit 15 kg pro Schub
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel, Zentralverschluss
  • mit Griff "rund"
  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, davon 2 feststellbar
  • B 435 x T 765 x H 567 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Feststellbare Rollen:
Ja
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
weissaluminium
Selbsteinzug:
Ja, ohne Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Kunststoff
Anzahl Schubladen:
4
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
567 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer b 435 x t 765 x h 567 mm, bürorollcontainer buche, rollcontainer, 231264, 231264-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 334,19*
€ 393,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 436,50*
€ 511,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,50*
€ 608,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.