Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, 10 Kleiderbügel, Hutablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23340
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     UNIVERSUM W/K
EAN/GTIN:
     8713147600454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Wandgarderobe ist mit 10 Kleiderbügeln und einer Hutablage ausgestattet. Die Profile sind aus Aluminium gefertigt und silbermatt eloxiert, die Stützen sind schwarz epoxidbeschichtet und die Haken, die Kleiderbügel und die Abdeckungen bestehen aus schwarzem Kunststoff. Die Wandgarderobe lässt sich einfach dank des beiliegendem Befestigungsmaterials montieren. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1700 mm von der Oberkante der Hutablage bis zum Boden.

  • Farbe: Profile silbermatt eloxiert, Stützen, Haken, Kleiderbügel und Abdeckungen schwarz (RAL 9005), epoxidbeschichtet
  • Material: Profile aus Aluminium, Haken und Abdeckungen aus schwarzem Kunststoff
  • Masse (H/B/T): 160 x 1000 x 510 mm
  • Gewicht: 5,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber; tiefschwarz RAL 9005
Ausführung:
null
Abstand Haken:
100 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
510 mm
Anzahl Haken:
10 Stk
Material Haken:
Kunststoff
Kleiderstange:
Ja
Material:
Aluminium
Ausstattung:
Einzelhaken
Traglast Haken:
10 kg
Höhe:
160 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste mit 10 haken, garderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, 23340, 23340-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Kleiderhaken, Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 223,69*
€ 268,15*
€ 4,95*
ab € 293,70*
€ 349,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 356,21*
€ 419,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,14*
€ 459,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.